Cuscinetto obliquo a sfere INA 71815-TN, Diametro esterno: 95 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:71815-TN
Rubix:999190300025747
Produttore:0096211300000
EAN:4012802119015


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0096211300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 71815-TN
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 718..-B-TVP, fila singola, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 142 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 718..-tn |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4150 rpm |
| Regime limite | 8500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 18100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16200 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore