Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7306-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7306-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090287
Produttore:0882842200000
EAN:4054372615764


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0882842200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7306-B-XL-TVP-UB
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp-ub |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,342 kg |
| Stabilizzazione termica | s0: anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 150 °c |
| Regime di riferimento | 8600 rpm |
| Regime limite | 13500 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 22100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione