Cuscinetto obliquo a sfere SKF BSA 201 CGB, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BSA 201 CGB
Rubix:160000000360863
Produttore:2431
EAN:7316570563153


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BSA 201 CGB
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41,2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | bsa 201 |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,043 kg |
| Regime di riferimento | 14000 rpm |
| Regime limite | 17000 rpm |
| Angolo | 62 ° |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Foro | 12 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11800 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 153,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore