Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7311-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 29 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7311-B-XL-TVP-UB
Rubix:170000000517837
Produttore:0882844680000
EAN:4054372355554
0882844680000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7311-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882844680000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7311-B-XL-TVP-UB


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Materialeacciaio (gcr15simn)
Gabbiapoliammide
Peso1,38 kg
Stabilizzazione termicas0 (fino a 150 °c)
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite7700 rpm
Angolo40 °
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Foroz (foro cilindrico)
Carico statico di base, radiale - C0r61000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr91000 N
75,32 IVA esclusa
/ Unità
91,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.