Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7317-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 41 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7317-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000375241
Produttore:0191179300000
EAN:4026677446626
0191179300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7317-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191179300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7317-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73. . -B-XL-JP, a una corona, X-life, gabbia in lamiera d'acciaio
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4400 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4100 rpm
Regime limite4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r138000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
Codice doganale84821090
€ 280,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 342,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.