Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7304-B-XL-JP, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7304-B-XL-JP
Rubix:160000000381339
Produttore:0191166830000
EAN:4054372837081
0191166830000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7304-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191166830000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7304-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso149 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11500 rpm
Regime limite19300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21700 N
19,24 IVA esclusa
/ Unità
23,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.