Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7211-B-XL-MP, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7211-B-XL-MP
Rubix:170000000516333
Produttore:0191150830000
EAN:4012801282208
0191150830000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7211-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191150830000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7211-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso686 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento6800 rpm
Regime limite11900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Codice doganale84821090
73,67 IVA esclusa
/ Unità
89,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.