Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3209-BD-XL-TVH, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3209-BD-XL-TVH
Rubix:170000000516790
Produttore:0627748400000
EAN:4064328175372
0627748400000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3209-BD-XL-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0627748400000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3209-BD-XL-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso622 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8400 rpm
Regime limite8300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r39000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50000 N
49,64 IVA esclusa
/ Unità
60,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.