Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7317-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 41 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7317-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028550
Produttore:0893140770000
EAN:4054369901955


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 0893140770000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7317-B-XL-MP-UB
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp-ub |
| Materiale | acciaio per cuscinetti (acciaio cromato temprato) secondo iso 683-17 |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4100 rpm |
| Regime limite | 6400 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 138000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 167000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 344,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 420,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione