Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7032-MP-UA, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7032-MP-UA
Rubix:999210325077840
Produttore:0191128900000
EAN:4012801282086
0191128900000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7032-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191128900000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7032-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6480 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie70..-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento2950 rpm
Regime limite4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r200000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr160000 N
Codice doganale84821090
932,61 IVA esclusa
/ Unità
1137,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.