Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7315-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 37 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7315-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028540
Produttore:0889701240000
EAN:4054369510782


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 0889701240000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7315-B-XL-MP-UB
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp-ub |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 3,445 kg |
| Stabilizzazione termica | anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 150° (s0) |
| Regime di riferimento | 4500 rpm |
| Regime limite | 7300 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 107000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 140000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 249,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 304,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione