Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7306-B-XL-2RS-TVP-L198, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7306-B-XL-2RS-TVP-L198
Rubix:170000000516505
Produttore:0206767000000
EAN:4026677955869
0206767000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7306-B-XL-2RS-TVP-L198

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206767000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7306-B-XL-2RS-TVP-L198


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso350 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie73..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Codice doganale84821090
€ 102,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.