Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7215-B-XL-TVP, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7215-B-XL-TVP
Rubix:160000000375190
Produttore:0167254410000
EAN:4012801013512
0167254410000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7215-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167254410000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7215-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1160 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73000 N
77,04 IVA esclusa
/ Unità
93,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.