Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7200-B-XL-TVP, Diametro esterno: 30 mm | Diametro interno: 10 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7200-B-XL-TVP
Rubix:160000000375158
Produttore:0167249330000
EAN:4054372871627


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0167249330000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7200-B-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 22600 rpm |
| Regime limite | 37500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore