Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7212-B-XL-MP-UO, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7212-B-XL-MP-UO
Rubix:160000000379676
Produttore:0191152370000
EAN:4012801282383
0191152370000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7212-B-XL-MP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191152370000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7212-B-XL-MP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x110x110 mm
Peso870 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento6200 rpm
Regime limite10800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Codice doganale84821090
113,56 IVA esclusa
/ Unità
138,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.