Cuscinetto obliquo a sfere FAG HCM71909-E-T-P4S-UL-XL, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCM71909-E-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210415049630
Produttore:0961850230000




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0961850230000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HCM71909-E-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing HCM719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances.
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo FAG HCM71909-E-T-P4S-UL-XL per mandrini ad alta velocità, con angolo di contatto 25° e classe tolleranza P4S.
Applicazioni
Motor Spindles
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 719 |
| Materiale | vacrodur (sfere in ceramica) |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,11 kg |
| Regime limite | 50000 rpm |
| Angolo | 25 ° |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore