Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3308-BD-XL-2HRS-C3, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3308-BD-XL-2HRS-C3
Rubix:170000000517310
Produttore:0823051880030
EAN:4064328124486
0823051880030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL-2HRS-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0823051880030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL-2HRS-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS, doppia fila, X-life, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1010 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36,5 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie33..-bd-xl-2hrs
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67000 N
Codice doganale84829900
85,46 IVA esclusa
/ Unità
104,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.