Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7334-B-MP-UA, Diametro esterno: 360 mm | Diametro interno: 170 mm | Larghezza: 72 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7334-B-MP-UA
Rubix:160000000375413
Produttore:0191185970000
EAN:4012801207959
0191185970000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7334-B-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191185970000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7334-B-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73...-B-MP, a una corona, gabbia in ottone massiccio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x360x360 mm
Peso36700 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento1840 rpm
Regime limite2750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r580000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr420000 N
Codice doganale84821090
2480,18 IVA esclusa
/ Unità
3025,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.