Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3211-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 33.3 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:3211-BD-XL-2Z-TVH
FAG:3211-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375504
Produttore:0630895720000
EAN:4064328178830


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 33,3 mm |
Dettagli del prodotto : 0630895720000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3211-BD-XL-2Z-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 930 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 33,3 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 7200 rpm |
| Regime limite | 5300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 51000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 61000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione