Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7320-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 47 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7320-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375406
Produttore:0167264800000
EAN:4012801207898
0167264800000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7320-B-XL-TVP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167264800000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7320-B-XL-TVP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x215x215 mm
Peso7165 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3550 rpm
Regime limite4050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r197000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
Codice doganale84821090
433,14 IVA esclusa
/ Unità
528,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.