Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7207-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7207-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000379908
Produttore:0191147370000
EAN:4012801326629


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0191147370000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7207-B-XL-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 323 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 9600 rpm |
| Regime limite | 17400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione