Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7213-B-XL-JP, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7213-B-XL-JP
Rubix:160000000379679
Produttore:0191152880000
EAN:4012801282468
0191152880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7213-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191152880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7213-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1080 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5700 rpm
Regime limite7600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r55000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
70,48 IVA esclusa
/ Unità
85,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.