Cuscinetto obliquo a sfere SKF BSD 3572 CGA, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BSD 3572 CGA
Rubix:160000000360896
Produttore:2482
EAN:7316570098464
CUSCINETTO DI PRECISIONE BSD 3572 CGA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BSD 3572 CGA


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti a sfere Super-precision offrono una precisione di rotazione molto elevata e sono adatti per le applicazioni delle viti a ricircolo di sfere. Offrono vantaggi anche nelle applicazioni che richiedono un supporto radiale e assiale sicuro, oltre a una guida assiale dell’albero di estrema precisione. Assicurano un elevato grado di rigidezza assiale e possono sopportare carichi assiali pesanti in una direzione, velocità elevate e accelerazioni rapide.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x72x72 mm
Peso287 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Seriebsd 3572 cga
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Peso0,3 kg
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite9000 rpm
Angolo62 °
Precisionep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carico statico di base, radiale - C0r98000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36500 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
208,35 IVA esclusa
/ Unità
254,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.