Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7313-B-XL-MP, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7313-B-XL-MP
Rubix:160000000379438
Produttore:0190032850000
EAN:4012801207645
0190032850000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7313-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190032850000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7313-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2405 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento5000 rpm
Regime limite8400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r82000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr110000 N
Codice doganale84821090
€ 145,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.