Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7208-B-XL-TVP-P5-UO, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7208-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:160000000379069
Produttore:0191148690000
EAN:4012801012553


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0191148690000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7208-B-XL-TVP-P5-UO
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Punti di forza
Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 388 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 8600 rpm |
| Regime limite | 11900 rpm |
| Precisione | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 36000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione