Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7216-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 26 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7216-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000379430
Produttore:0167254920000
EAN:4012801206976
0167254920000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7216-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167254920000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7216-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x140x140 mm
Peso1474 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4950 rpm
Regime limite6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr85000 N
Codice doganale84821090
124,86 IVA esclusa
/ Unità
152,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.