Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7004-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7004-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375260
Produttore:0206764410000
EAN:4026677955586
0206764410000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7004-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206764410000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7004-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso61 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie70..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite9800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14500 N
€ 66,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.