Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3307-DA, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3307-DA
Rubix:999210325077760
Produttore:0167135830000
EAN:4012801010399
0167135830000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3307-DA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167135830000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3307-DA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-DA, doppia fila, anello interno diviso, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso889 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33..-da
Regime di riferimento7100 rpm
Regime limite9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50000 N
Codice doganale84821090
92,88 IVA esclusa
/ Unità
113,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.