Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7311-B-XL-JP, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 29 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7311-B-XL-JP
Rubix:160000000379706
Produttore:0191174770000
EAN:4026677046307
0191174770000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7311-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191174770000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7311-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1460 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite7700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r61000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr91000 N
€ 79,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.