Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7024-XL-MP-UA, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7024-XL-MP-UA
Rubix:160000000375265
Produttore:0191128400000
EAN:4012801206396


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0191128400000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7024-XL-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 2406 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 70..-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3500 rpm |
| Regime limite | 6100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 117000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 107000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 447,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 545,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione