Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7214-B-XL-JP, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7214-B-XL-JP
Rubix:160000000381346
Produttore:0167254090000
EAN:4026677046680


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0167254090000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7214-B-XL-JP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1170 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 5400 rpm |
| Regime limite | 7200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 62000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 74000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione