Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3207-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3207-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375500
Produttore:0637653220000
EAN:4012802477573


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0637653220000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3207-BD-XL-2Z-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 432 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 9900 rpm |
| Regime limite | 7600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 30000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 41000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione