Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3803-B-2RS-TVH-HLC, Diametro esterno: 26 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 7 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-3803-2RS-HLC
FAG:3803-B-2RS-TVH-HLC
Rubix:160000000375138
Produttore:0734744520000
EAN:4012802856552


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0734744520000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3803-B-2RS-TVH-HLC
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Angular contact ball bearing 38..-B-2RS-TVH, double row, seals, plastic cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 38..-b-2rs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 13200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2020 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2430 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore