Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3307 DJ1, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 34.9 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3307 DJ1
Rubix:160000000362522
Produttore:38208
EAN:7316570735970


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 34,9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3307 DJ1
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere con anello interno in due metà corrispondono a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale rispetto a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere equivalente. L'anello interno in due metà consente di incorporare un numero maggiore di sfere, con angolo di contatto più ampio, assicurando un'elevata capacità di carico, soprattutto in direzione assiale.
Punti di forza
- Accommodate very high axial loads in both directions, radial loads, and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Separable design means outer ring with ball and cage assemblies can be mounted independently of the inner ring halves
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Separable design means outer ring with ball and cage assemblies can be mounted independently of the inner ring halves
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 34,9x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 831,4 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 34,9 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33d |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 9000 rpm |
| Regime limite | 8000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 41500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52700 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione