Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3213-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 38.1 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3213-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375471
Produttore:0631081350000
EAN:4064328202092
0631081350000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3213-BD-XL-2Z-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0631081350000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3213-BD-XL-2Z-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1602 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza38,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6000 rpm
Regime limite4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r77000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr86000 N
121,75 IVA esclusa
/ Unità
148,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.