Cuscinetto obliquo a sfere INA 3007-2Z, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3007-2Z
Rubix:160000000375096
Produttore:0008752100000
EAN:4064328117334
0008752100000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3007-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008752100000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3007-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso224 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie30..-b-2rz-tvh
Regime di riferimento8800 rpm
Regime limite8800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
€ 37,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.