Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7208-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7208-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375292
Produttore:0167251900000
EAN:4012801166034
0167251900000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7208-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167251900000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7208-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso388 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8600 rpm
Regime limite11900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36000 N
Codice doganale84821090
42,93 IVA esclusa
/ Unità
52,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.