Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7412-B-XL-MP, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7412-B-XL-MP
Rubix:160000000375426
Produttore:0191189370000
EAN:4012801284318
0191189370000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7412-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191189370000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7412-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 74..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x150x150 mm
Peso3191 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie74..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento3950 rpm
Regime limite7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr126000 N
Codice doganale84821090
€ 336,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 410,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.