Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7319-B-XL-TVP, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7319-B-XL-TVP
Rubix:160000000375245
Produttore:0191181470000
EAN:4012801207874
0191181470000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7319-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191181470000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7319-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5780 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3800 rpm
Regime limite4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r167000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr189000 N
334,40 IVA esclusa
/ Unità
407,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.