Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3222-M, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 69.8 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3222-M
Rubix:160000000375489
Produttore:0190560600000
EAN:4012801196468


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 69,8 mm |
Dettagli del prodotto : 0190560600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3222-M
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-M, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 69,8x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 9030 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 69,8 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3750 rpm |
| Regime limite | 4400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 290000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 236000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 570,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 696,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore