Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7411-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7411-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375424
Produttore:0191189100000
EAN:4012801208017
0191189100000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7411-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191189100000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7411-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 74..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2690 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie74..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento4150 rpm
Regime limite8400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r82000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr110000 N
Codice doganale84821090
€ 276,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 337,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.