Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3314, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 63.5 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3314
Rubix:160000000375579
Produttore:0167138690000
EAN:4012801196802


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 63,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0167138690000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3314
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 63,5x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 4890 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 63,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33 |
| Regime di riferimento | 4500 rpm |
| Regime limite | 4750 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 176000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 167000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 238,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 290,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore