Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7200 BEP, Diametro esterno: 30 mm | Diametro interno: 10 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto a Sfere a Contatto Obliquo Serie 7200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7200 BEP
Rubix:160000000360788
Produttore:45235
EAN:7316576632617
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7200 BEP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7200 BEP


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali relativamente elevati e grandi carichi assiali unilaterali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29,8 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72be
Carico statico di base, radiale - C0r3350 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7020 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821010
16,02 IVA esclusa
/ Unità
19,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.