Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7219-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 32 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7219-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375329
Produttore:0167255730000
EAN:4012801282994
0167255730000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7219-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167255730000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7219-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x170x170 mm
Peso2780 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento4450 rpm
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r106000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr123000 N
Codice doganale84821090
251,30 IVA esclusa
/ Unità
306,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.