Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3314-BD-XL-2Z-TVH-L140-C3, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 63.5 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3314-BD-XL-2Z-TVH-L140-C3
Rubix:999210325077996
Produttore:0616509350030
EAN:4047643301671
0616509350030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3314-BD-XL-2Z-TVH-L140-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0616509350030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3314-BD-XL-2Z-TVH-L140-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4550 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza63,5 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue scudi metallici
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5100 rpm
Regime limite3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r135000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr172000 N
Codice doganale84821090
280,96 IVA esclusa
/ Unità
342,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.