Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3315-C3, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 68.3 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3315-C3
Rubix:160000000375583
Produttore:0167138930030
EAN:4012801196833
0167138930030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3315-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza68,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167138930030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3315-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)68,3x160x160 mm
Peso6160 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza68,3 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33
Regime di riferimento4250 rpm
Regime limite4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r209000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr192000 N
Codice doganale84821090
297,34 IVA esclusa
/ Unità
362,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.