Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7205 BECBP, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto a Sfere a Contatto Obliquo Serie 7205

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7205 BECBP
Rubix:160000000361509
Produttore:7205 BECBP
EAN:7316577149718
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7205 BECBP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7205 BECBP


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- Angolo di contatto di 15° o 25°
- Precisione di marcia molto elevata
- Capacità di carico molto elevata
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Abbinabile universalmente

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r10000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15600 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821010
36,43 IVA esclusa
/ Unità
44,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.