Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7232-B-MP-UA, Diametro esterno: 290 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 48 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7232-B-MP-UA
Rubix:160000000375343
Produttore:0190032500000
EAN:4012801572064
0190032500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7232-B-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190032500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7232-B-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x290x290 mm
Peso14150 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento2650 rpm
Regime limite3500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r305000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr241000 N
Codice doganale84821090
1078,55 IVA esclusa
/ Unità
1315,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.