Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7309-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7309-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375369
Produttore:0167260570000
EAN:4012801166546


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0167260570000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7309-B-XL-TVP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 875 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6500 rpm |
| Regime limite | 9300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 43000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 69000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore