Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3309-DA-MA, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 39.7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3309-DA-MA
Rubix:999180300077698
Produttore:0190576870000
EAN:4012801011389
0190576870000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3309-DA-MA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190576870000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3309-DA-MA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-DA-MA, doppia fila, anello interno diviso, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1681 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33..-da-ma
Gabbiaottone
Regime di riferimento5700 rpm
Regime limite9700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r70000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Codice doganale84821090
193,55 IVA esclusa
/ Unità
236,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.